Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO SL5 pikalukon rei'itys punainen 9 tuumaa | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In

Varastossa
Tuote: AB9QNN Malli: SL5Ristiviite: 2ETJ9
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
€46.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -rei'itys
rakentaminenNikkelipinnoitettu teräs
Leikkauspituus3 / 8 "
Leikkausleveys3 / 8 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluVinyylikahvat
Kahvan tyyppiVinyylikahvat
Leuan syvyys3 / 8 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Metallimittari0.035 "alumiini
Kokonaispituus9"
TurvasalpaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysrakentaminenLeikkauspituusMateriaaliMetallimittariKokonaispituusKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
MALCO SL1R pikalukituslävistäjä Redline-teräs ruostumaton teräs | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop taottu teräsleuka3 / 8 "Taottu teräs22 Lievä / 24 Sinkitty / 26 SS8"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€118.49
MALCO SL2R pikalukituslävistäjä Redline Alumiini | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Lämpökäsitelty teräs1/4 "- 5/8"Teräs0.035 "alumiini8"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€90.60
MALCO CGPR Kattoristikkorei'itin, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Alloy Steel1 / 8 "Alloy Steel24 sinkitty9"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€168.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In
€46.23 / yksikkö