Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET160E626SCKDQS Vivun suojus lukolla Heavy Duty | AC3VBF 2WJF1

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET160E626SCKDQS Vipuvarsi ja lukko Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AC3VBF Malli: QET160E626SCKDQSRistiviite: 2WJF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Escutche lukolla
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET360E689SCKDQS Vivun suojus lukolla Heavy Duty | AC3URZ 2WHG9 QET360E689SCKDQSAlumiini€232.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET160E626SCKDQS Vipuvarsi ja lukko Heavy Duty
€458.55 / yksikkö