HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Säänkestävät levyt ja kannet, 1 ryhmä, jopa 75 astetta C.


Suodattaa
Pituus: 4.58 " , Ryhmät: 1-jengi , Myyntipisteiden määrä: 1-laite , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
TyyliMalliVärirakentaminenPeiteaineKorkeusMateriaaliAsennusLeveysHinta (ei alv)
A
HBL3393
HarmaaHeittääPainevalettu alumiini4 9 / 16 "Alumiini, valettuPystysuora FS / FD-kiinnitys2 27 / 32 "€126.96
B
HBL52CM22
Keltainenvalettukestomuovi1.1 "kestomuoviPystysuora laatikkokiinnitys2.86 "€105.14
C
HBL74CM24WO
Keltainenvalettukestomuovi4 9 / 16 "kestomuoviPystysuora FS / FD-kiinnitys2 27 / 32 "€114.00

Säänkestävät levyt ja kannet, 1 ryhmä, jopa 75 astetta C.

Hubbell Wiring Device-Kellemsin säänkestävät levyt ja suojukset estävät ei-toivottujen elementtien, kuten veden ja pölyn pääsyn pistorasioihin. Niissä on alumiinista / kestomuovista valmistettu runkomateriaali, joka kestää syövyttävää ympäristöä ja huonoa säätä. Nämä laitteet kestävät -40 -75 asteen lämpötiloja, ja ne on varustettu itsesulkeutuvilla kansilla turvallisuuden vuoksi. Vaihtoehtoja on saatavana keltaisena ja harmaana. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems Säänkestävät laatikon kannet PBT-hartsipäällystemateriaalilla ja neopreenitiivisterakenteella raskaaseen käyttöön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?