Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO CGPR Kattoristikkorei'itin, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline

Varastossa
Tuote: AE4HPY Malli: CGPRRistiviite: 5KNW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoon asennettava ritilä
rakentaminenAlloy Steel
LeikkaaminenBooli
Leikkauspituus1 / 8 "
Leikkausleveys1 / 8 "
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys1-1 / 2 "
LeukatyyppiBooli
Leuan leveys1 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Metallimittari24 sinkitty
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9"
TurvasalpaKyllä
TyyppiPunainen viiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään puhtaiden ja tarkkojen reikien tekemiseen jopa 3 kerrokseen 25-ulotteisista kattoristikoista
    • Kestävä C-runko tarjoaa helpon pääsyn ahtaisiin kulmiin
    • Ergonomisesti muotoiltu kahva pehmeällä kosketuksella, liukumaton kahva lisää mukavuutta ja hallittavuutta
    • Runsas kurkun aukko mahdollistaa täydellisen toiminnan sekä 1 että 1/2 tuuman ristikkoprofiilien reunasta
    • Yhden käden käyttö yhdistetyllä kahvalla
    • Vaihdettava 1/8 tuuman teräsreikä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysrakentaminenLeikkauspituusMateriaaliMetallimittariKokonaispituusKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
MALCO SL5 pikalukon rei'itys punainen 9 tuumaa | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikkelipinnoitettu teräs3 / 8 "Nikkelipinnoitettu teräs0.035 "alumiini9"punainenVinyylikahvat€46.23
MALCO SL1R pikalukituslävistäjä Redline-teräs ruostumaton teräs | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop taottu teräsleuka3 / 8 "Taottu teräs22 Lievä / 24 Sinkitty / 26 SS8"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€118.49
MALCO SL2R pikalukituslävistäjä Redline Alumiini | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Lämpökäsitelty teräs1/4 "- 5/8"Teräs0.035 "alumiini8"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€90.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline
€168.28 / yksikkö