Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO SL2R pikalukituslävistäjä Redline Alumiini | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4HPW Malli: SL2RRistiviite: 5KNV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä pikalukitus
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
Leikkauspituus1/4 "- 5/8"
Leikkausleveys3 / 8 "
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys1/4 "- 5/8"
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Metallimittari0.035 "alumiini
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8"
TurvasalpaKyllä
TyyppiPunainen viiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysrakentaminenLeikkauspituusMateriaaliMetallimittariKokonaispituusKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
MALCO SL5 pikalukon rei'itys punainen 9 tuumaa | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikkelipinnoitettu teräs3 / 8 "Nikkelipinnoitettu teräs0.035 "alumiini9"punainenVinyylikahvat€46.23
MALCO SL1R pikalukituslävistäjä Redline-teräs ruostumaton teräs | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop taottu teräsleuka3 / 8 "Taottu teräs22 Lievä / 24 Sinkitty / 26 SS8"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€118.49
MALCO CGPR Kattoristikkorei'itin, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Alloy Steel1 / 8 "Alloy Steel24 sinkitty9"Punainen / MustaPehmeä kosketus liukumattomalla sisäosalla€168.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Alumiini
€90.60 / yksikkö