Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO DEFT1 Drip Edge Folding Lasikuitu | AH8YNL 39CE73

MALCO DEFT1 Drip Edge -taittotyökalu lasikuitua

Varastossa
Tuote: AH8YNL Malli: DEFT1Ristiviite: 39CE73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrip Edge -taittotyökalu
Syvyys1 "ja 1-1 / 2"
MateriaaliLasikuitu
Metallimittari22
Kokonaispituus18 "
TurvasalpaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKäsittele väriäeräMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
MALCO 12F -taittotyökalu taipuu 3/8 ja 1 tuuman | AA9PYQ 1ELJ4 12FTeräs-Taitto-työkaluTeräs2212 "-€35.90
MALCO ER3 Edge Roller 3-aseman suuri säde | AB9QNR 2ETK8 ER3Ruostumaton teräsHarmaaReunarullaRuostumaton teräs22-29 Lievä12.75 "3-asema€1,108.37
MALCO DEFT Drip Edge -taittotyökalu 24 tuumaa | AB9QNT 2ETK9 NÄPPÄRÄKevyt teräs ja alumiiniHopeaDrip Edge -taittotyökaluTeräs ja alumiini2224 "Korkea vipuvaikutus€173.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO DEFT1 Drip Edge -taittotyökalu lasikuitua
€142.87 / yksikkö