Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO DEFT Drip Edge -taittotyökalu 24 tuumaa | AB9QNT 2ETK9

MALCO DEFT Drip Edge -taittotyökalu 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9QNT Malli: DEFTRistiviite: 2ETK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrip Edge -taittotyökalu
rakentaminenKevyt teräs ja alumiini
Käsittele väriäHopea
MateriaaliTeräs ja alumiini
Metallimittari22
Kokonaispituus24 "
TurvasalpaEi
TyyppiKorkea vipuvaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKäsittele väriäeräMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
MALCO 12F -taittotyökalu taipuu 3/8 ja 1 tuuman | AA9PYQ 1ELJ4 12FTeräs-Taitto-työkaluTeräs2212 "-€35.90
MALCO ER3 Edge Roller 3-aseman suuri säde | AB9QNR 2ETK8 ER3Ruostumaton teräsHarmaaReunarullaRuostumaton teräs22-29 Lievä12.75 "3-asema€1,108.37
MALCO DEFT1 Drip Edge Folding Lasikuitu | AH8YNL 39CE73 VAIKKA1--Drip Edge -taittotyökaluLasikuitu2218 "-€142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO DEFT Drip Edge -taittotyökalu 24 tuumaa
€173.57 / yksikkö