Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO 12F -taittotyökalu taipuu 3/8 ja 1 tuuman | AA9PYQ 1ELJ4

MALCO 12F-taittotyökalu tekee 3/8 ja 1 tuuman taivutuksia

Varastossa
Tuote: AA9PYQ Malli: 12FRistiviite: 1ELJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitto-työkalu
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Metallimittari22
Kokonaispituus12 "
TurvasalpaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKäsittele väriäeräMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
MALCO ER3 Edge Roller 3-aseman suuri säde | AB9QNR 2ETK8 ER3Ruostumaton teräsHarmaaReunarullaRuostumaton teräs22-29 Lievä12.75 "3-asema€1,108.37
MALCO DEFT Drip Edge -taittotyökalu 24 tuumaa | AB9QNT 2ETK9 NÄPPÄRÄKevyt teräs ja alumiiniHopeaDrip Edge -taittotyökaluTeräs ja alumiini2224 "Korkea vipuvaikutus€173.57
MALCO DEFT1 Drip Edge Folding Lasikuitu | AH8YNL 39CE73 VAIKKA1--Drip Edge -taittotyökaluLasikuitu2218 "-€142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO 12F-taittotyökalu tekee 3/8 ja 1 tuuman taivutuksia
€35.90 / yksikkö