Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO ER3 Edge Roller 3-aseman suuri säde | AB9QNR 2ETK8

MALCO ER3 Edge Roller 3-asemainen suuri säde

Varastossa
Tuote: AB9QNR Malli: ER3Ristiviite: 2ETK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,108.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunarulla
rakentaminenRuostumaton teräs
Käyrän tyyppiSuuri säde
Käsittele väriäHarmaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Metallimittari22-29 Lievä
Kokonaispituus12.75 "
TurvasalpaEi
Tyyppi3-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKäsittele väriäeräMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyyppiHinta
MALCO 12F -taittotyökalu taipuu 3/8 ja 1 tuuman | AA9PYQ 1ELJ4 12FTeräs-Taitto-työkaluTeräs2212 "-€35.90
MALCO DEFT Drip Edge -taittotyökalu 24 tuumaa | AB9QNT 2ETK9 NÄPPÄRÄKevyt teräs ja alumiiniHopeaDrip Edge -taittotyökaluTeräs ja alumiini2224 "Korkea vipuvaikutus€173.57
MALCO DEFT1 Drip Edge Folding Lasikuitu | AH8YNL 39CE73 VAIKKA1--Drip Edge -taittotyökaluLasikuitu2218 "-€142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO ER3 Edge Roller 3-asemainen suuri säde
€1,108.37 / yksikkö