Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PVS0204C178Y Lukitustarra 2-1/4 tuumaa H - Pakkaus 2 | AD2WDW 3VCJ5

PANDUIT PVS0204C178Y Lukitustarra 2-1/4 tuuman H - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WDW Malli: PVS0204C178YRistiviite: 3VCJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustarra
Korkeus2.25 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysPkg. MääräHinta
PANDUIT PVS0503N458Y-lukitustarra 5 tuuman H 3-1 / 2 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AD2WDZ 3VCJ9 PVS0503N458Y5"Sininen, musta / valkoinen3.5 "5€1.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PVS0204C178Y Lukitustarra 2-1/4 tuuman H - 2 kpl pakkaus
€0.46 /pakkaus