PÄÄSUODATIN INC. MF0434739 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, Buna -tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG2BZF XH05236

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2BZF Malli: MF0434739Ristiviite: XH05236 '
€41.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.39 "
Pohja OD2.46 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus170
Suodattimen koko95 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus3.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia170
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.65 "
Ylin OD2.46 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH05236

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0434740 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG2BZG HY9537 MF0434740€41.16
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0604024 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 170 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG3LHA W03AT354 MF0604024€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0604829 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG3MCB PT9516 MF0604829€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0795353 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG4FXL H5102 MF0795353€41.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0862211 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 170 mikronia, tiiviste, 3.48 tuuman korkeus | CG4QPR H663X MF0862211€41.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€41.16 / yksikkö