Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS61604C04 Pistorasiaruuvi, 1/4 tuuman pituus, #4-40 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LWR 484Y92

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C04 kantapääruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kierrekoko #4-40, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LWR Malli: ZSS61604C04Ristiviite: 484Y92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.0.1875 "
Pään korkeus0.1094 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 / 4 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus1 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.#4
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C04 kantapääruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kierrekoko #4-40, luokka 316H5
€15.51 / yksikkö