Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NER8 Yhteinen Naulasinkitty tasainen 6D, 840PK | AD8XAT

APPROVED VENDOR 4NER8 yleisnaulasinkitty litteä 6D, 840PK

Varastossa
Tuote: AD8XAT Malli: 4NER8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä840
Halkaisija0.113 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata11.5
Pää Dia.17 / 64 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppitavallinen
Koko6d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3265
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NER8 yleisnaulasinkitty litteä 6D, 840PK
€39.10 /pakkaus