Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA VISUAL CT4-BL kartonkinauha sininen 1/8 tuuman leveä | AC7WNX 38Y326

MAGNA VISUAL CT4-BL karttateippi, sininen 1/8 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC7WNX Malli: CT4-BLRistiviite: 38Y326

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavion nauha
Värisininen
Pituus27ft.
MateriaaliVinyyli
ShapeJatkuva rulla
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
MAGNA VISUAL CT4-B kartonkinauha musta 1/8 tuuman leveä | AC7WNU 38Y323 CT4-BMusta1 / 8 "€8.19
MAGNA VISUAL CT4-W karttanauha valkoinen 1/8 tuuman leveä | AC7WNV 38Y324 CT4-WValkoinen1 / 8 "€8.35
MAGNA VISUAL CT4-Y karttanauha keltainen 1/8 tuuman leveä | AC7WNW 38Y325 CT4-YKeltainen1 / 8 "€8.22
MAGNA VISUAL CT4-G kartoninauha vihreä 1/8 tuuman leveä | AC7WNY 38Y327 CT4-GVihreä1 / 8 "€8.22
MAGNA VISUAL CT4-R kartonkinauha punainen 1/8 tuumaa leveä | AC7WNZ 38Y328 CT4-Rpunainen1 / 8 "€8.69
MAGNA VISUAL CT8-B Karttanauha Musta 1/4 tuuman leveä | AC7WPA 38Y329 CT8-BMusta1 / 4 "€9.77
MAGNA VISUAL CT8-W karttanauha valkoinen 1/4 tuumaa leveä | AC7WPB 38Y330 CT8-WValkoinen1 / 4 "€9.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGNA VISUAL CT4-BL karttateippi, sininen 1/8 tuumaa leveä
€8.72 / yksikkö