ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset räjähdyssuojatut metallipuhaltimet, 12 tuumaa


Suodattaa
Perusmittari: 14 ga. , Terän materiaali: Lasivahvistettu polyimidi , Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 12 " , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Mittari: 16 ga. , Kahvan materiaali: Kumi , Korkeus: 16 " , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 15 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1636 CFM , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 1255 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 1156 CFM , Terien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Tyyppi: Aksiaalinen räjähdyssuoja , Leveys: 12 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9509-01E
1.2A2750 RPM220V AC€2,446.31
A
9509-01
2.2A3250 RPM115V AC€2,329.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?