TUFTILE Ada-varoitusalusta 60 tuuman pituus x 24 leveys


Suodattaa
Syvyys: 13 / 32 " , Suunnittelu: Korotetut katkaistut kupolit , Pituus: 60 " , Materiaali: Oma UV-säteilyn kestävä lämpöpolymeeri , Leveys: 24 "
TyyliMalliVäriAsennustapaHinta (ei alv)
A
TT2460-WS-BRD-1
TiilenpunainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen€393.39
B
TT2460-SA-BRD-1
TiilenpunainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella€333.34
C
TT2460-SA-CRD-1
Siirtomaa punainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella€333.34
D
TT2460-WS-YEL-1
KeltainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen€393.39
E
TT2460-SA-YEL-1
KeltainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella€333.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?