Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE SP + P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa | AA8PBH 19G664

MAGLITE SP+P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa

Varastossa
Tuote: AA8PBH Malli: SP+P01HKRistiviite: 19G664

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2.5/25 h.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys150m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima5600
Halkaisija1"
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
Pituus6.625 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho281 lm
ValotehotilatYksi
Lumens245
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho245
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti5600cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.3 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla0.259 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKynttilän voimaSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaKeskittääiskunkestävyysHinta
MAGLITE SP2P01HK Taskulamppu Led Musta 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Kyllä2.5 hr.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€73.80
MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Kyllä2.5/218 h.1"1mTeollinenSäädettäväEi määritelty€112.90
MAGLITE SP2P09HK Kannettava taskulamppu | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€69.74
MAGLITE SP2P10HK Kannettava taskulamppu | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€73.47
MAGLITE SP2P11HK Kannettava taskulamppu | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 Taskulamppu Led Musta 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.17
MAGLITE SJ3A096 Taskulamppu Led Harmaa 37 L Aaa | AC7AUE 36Y703 SJ3A096-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE SP+P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa
€83.98 / yksikkö