QuickFocus-tekniikka
Brändin taktisissa taskulampuissa on QuickFocus-tekniikka, joka säätää valoa pisteestä tulvatyyppiin kääntämällä taskulamppua. Tämä tekniikka takaa monipuolisuuden sisä- ja ulkokäyttöön.
Maglite, jonka pääkonttori sijaitsee Ontariossa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, on valmistanut valaistuslaitteita kalastus-, poliisi- ja turvallisuus-, metsästys-, puolustus-, retkeily- ja turvallisuusteollisuudelle vuodesta 1955 lähtien. Lue lisää
Tuotemerkin valikoimaan kuuluu Maglite-taskulamppuja, LED-taskulamppuja, ladattavia järjestelmiä, hehkulamppuja ja erikoistaskulamppuja, turvatuotteita ja Maglite-tarvikkeita. Maglite taktiset taskulamput ovat ihanteellisia upseerien ja sotilasyksiköiden käyttöön. Näissä taskulampuissa on monimuotoiset elektroniset kytkimet, jotka mahdollistavat nopean pääsyn useisiin ohjaustoimintoihin. Niissä on sähkökäyttöinen latausteline pysyvään säilytykseen ja taskulamppujen suojaamiseen ankarissa ympäristöissä. Näissä taskulampuissa on pikavapautuspainike virran kytkemiseksi päälle/pois. Näillä taktisilla taskulampuilla on kompakti muotoilu ja ne voidaan kiinnittää hihnaan käyttäjän mukavuuden vuoksi.
Maglite-osanumerot viittaavat usein erilaisiin Fenix valaistus Tuotteet. Joten jos etsit Maglite-taskulamppua, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.
Nämä taskulamput ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.
Nämä taskulamput tuottavat kirkkaan valon (jopa 611 lumenia) ulkokäyttöön. Niissä on aktiivisuuspohjaiset toimintosarjat valotehon valitsemiseksi olosuhteiden mukaan.
Nämä taskulamput ovat rakenteeltaan kestäviä ja kompakteja puolustus- ja turvallisuussovelluksiin. Niissä on useita vilkkuvia valokuvioita (vilkkuvalo, hetkellinen ON / OFF, korkea ja matala) monipuolisuuden vuoksi.
Brändin taktisissa taskulampuissa on QuickFocus-tekniikka, joka säätää valoa pisteestä tulvatyyppiin kääntämällä taskulamppua. Tämä tekniikka takaa monipuolisuuden sisä- ja ulkokäyttöön.
Kyllä, käyttäjät voivat poistaa paristot, lasikannen ja sulakkeen. Polttimen kaulukseen voidaan asentaa uusi Maglite-polttimo.
Kyllä, Maglite MAG-TAC -taskulamput tukevat ladattavia akkuja (litium CR123). Kaikki muut Maglite-taskulamput toimivat AA, C tai D, AAA paristoilla.