Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE SP2P10HK Kannettava taskulamppu | AB4XVD 20HL31

MAGLITE SP2P10HK Kädessä pidettävä taskulamppu LED

Varastossa
Tuote: AB4XVD Malli: SP2P10HKRistiviite: 20HL31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2 tuntia. 30 min.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys141m
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima226
Halkaisija23 / 32 "
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.625 "
Lens MaterialLasi
Valoteho272 lm
ValotehotilatYlin / Alin / Strobe
Lumens226
Lumen-alue250 ja 449
Suurin lumenia teho272
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti6613cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiNR
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla4.15 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKynttilän voimaSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaKeskittääiskunkestävyysHinta
MAGLITE SP2P01HK Taskulamppu Led Musta 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Kyllä2.5 hr.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€73.80
MAGLITE SP + P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Kyllä2.5/25 h.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€83.98
MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Kyllä2.5/218 h.1"1mTeollinenSäädettäväEi määritelty€112.90
MAGLITE SP2P09HK Kannettava taskulamppu | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€69.74
MAGLITE SP2P11HK Kannettava taskulamppu | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 Taskulamppu Led Musta 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.17
MAGLITE SJ3A096 Taskulamppu Led Harmaa 37 L Aaa | AC7AUE 36Y703 SJ3A096-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE SP2P10HK Kädessä pidettävä taskulamppu LED
€73.47 / yksikkö