PARKER BF-sarja, kuivain 1/2 tuumaa


Suodattaa
Liitäntä: Juote , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Tuot. Kuvaus: Lämpöpumpun käyttö , Tyyppi: Teräs, Bi Flow
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
BF-084S
5 13 / 32 "€77.96
B
BF-164S
6 1 / 16 "€97.05

BF-sarja, kuivain 1/2 tuumaa

Parker BF -sarjan kaksivirtaussuodatinkuivaimet on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet hydraulisista ja pneumaattisista järjestelmistä, joissa käytetään käänteistä sykliä tai lämpöpumppua. Näissä kuivureissa on sisäänrakennettu tukeva metallinen takaiskuventtiili maksimaalisen virtauskapasiteetin varmistamiseksi ja kuivausainesydän, joka on pehmustettu kuitutiivisteisiin, epäpuhtauksien, kosteuden ja hapon tehokkaan poistamiseksi. Ne pystyvät toimimaan kaksisuuntaisissa virtaussuunnissa matalapainehäviöillä, ja niissä on lisäksi epoksijauhemaalattu kuori estämään hapettumisreaktiot paljailla pinnoilla. Valitse laaja valikoima näistä Parker-suodatinkuivaimista, saatavana SAE-soihtu- ja juotostyyppisissä liitännöissä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?