Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665

MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa

Varastossa
Tuote: AA8PBJ Malli: XL200-S3016KRistiviite: 19G665

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2.5/218 h.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys138m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima4737
Halkaisija1"
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus4.875 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho172 lm
ValotehotilatSuuritehoinen / Strobe / Nite Lite / Signaali ja SOS
Lumens172
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho172
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti4737cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla0.23 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKynttilän voimaSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaKeskittääiskunkestävyysHinta
MAGLITE SP2P01HK Taskulamppu Led Musta 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Kyllä2.5 hr.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€73.80
MAGLITE SP + P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Kyllä2.5/25 h.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€83.98
MAGLITE SP2P09HK Kannettava taskulamppu | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€69.74
MAGLITE SP2P10HK Kannettava taskulamppu | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€73.47
MAGLITE SP2P11HK Kannettava taskulamppu | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 Taskulamppu Led Musta 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.17
MAGLITE SJ3A096 Taskulamppu Led Harmaa 37 L Aaa | AC7AUE 36Y703 SJ3A096-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa
€112.90 / yksikkö