MAGLINER XLSP Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 9 tuumaa, 53 3/4 tuumaa x 18 tuumaa x 11 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT2BDE Malli: XLSPRistiviite: 60MK62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräKokonaiskorkeusKokonaispituusAlustan kokoHinta
MAGLINER GMK16UA4 avoauto 1000 lb. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93 GMK16UA4Dual GripAvoauto51 "47.5 "38 x 12 "€544.20
MAGLINER GMK81UA4 avoauto 1000 lb. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94 GMK81UA4Jatkuva silmukkaAvoauto61 "55.75 "51 x 12 "€668.75
MAGLINER TPAUA4 avoauto 750 lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03 TPAUA4Jatkuva silmukkaAvoauto51 "50 "12 x 50 "€935.98
MAGLINER GMK81UAE Cabriolet käsitrukki | CT2BCW 69ZL63 GMK81 UAE-Avoauto---€595.56
MAGLINER GMK16UAE Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCX 59UY86 GMK16 UAE-Avoauto---€585.76
MAGLINER GMK16UAB Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Avoauto---€462.91
MAGLINER GMK16UAC Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Avoauto---€564.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER XLSP Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 9 tuumaa, 53 3/4 tuumaa x 18 tuumaa x 11 1/2 tuumaa
€763.77 / yksikkö