MAGLINER TPAUA4 avoauto 750 lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03

MAGLINER TPAUA4 Cabriolet käsitrukki 750 Lb. 51x21

Varastossa
Tuote: AE7JYX Malli: TPAUA4Ristiviite: 5YP03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Pyörä Dia.5"
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Taitettu syvyys20 "
Taitettu korkeus51 "
Taitettu leveys23 "
Kahvan tyyppiJatkuva silmukka
Vaakasuora kuorman korkki.750 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys21 "
Alustan koko12 x 50 "
Rengas laakeritPremium suljettu
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)130.81
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora kuorman korkki. (500 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräKokonaiskorkeusKokonaispituusAlustan kokoHinta
MAGLINER GMK16UA4 avoauto 1000 lb. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93 GMK16UA4Dual GripAvoauto51 "47.5 "38 x 12 "€533.22
MAGLINER GMK81UA4 avoauto 1000 lb. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94 GMK81UA4Jatkuva silmukkaAvoauto61 "55.75 "51 x 12 "€637.61
MAGLINER GMK81UAE Cabriolet käsitrukki | CT2BCW 69ZL63 GMK81 UAE-Avoauto---€607.07
MAGLINER GMK16UAE Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCX 59UY86 GMK16 UAE-Avoauto---€581.07
MAGLINER GMK16UAB Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Avoauto---€511.28
MAGLINER GMK16UAC Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Avoauto---€571.29
MAGLINER GMK16UA3 Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa, kumia | CT2BDA 60MK60 GMK16UA3-Avoauto---€510.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER TPAUA4 Cabriolet käsitrukki 750 Lb. 51x21
€918.93 / yksikkö