MAGLINER GMK16UA4 avoauto 1000 lb. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93

MAGLINER GMK16UA4 Cabriolet käsitrukki 1000 Lb. 51x23

Varastossa
Tuote: AE7JUB Malli: GMK16UA4Ristiviite: 5YN93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Taitettu syvyys20 "
Taitettu korkeus61 "
Taitettu leveys23 "
Kahvan tyyppiDual Grip
Vaakasuora kuorman korkki.1000 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus47.5 "
kokonaisleveys21 "
Alustan koko38 x 12 "
Rengas laakeritPremium suljettu
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora kuorman korkki. (500 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräKokonaiskorkeusKokonaispituusAlustan kokoHinta
MAGLINER GMK81UA4 avoauto 1000 lb. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94 GMK81UA4Jatkuva silmukkaAvoauto61 "55.75 "51 x 12 "€668.75
MAGLINER TPAUA4 avoauto 750 lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03 TPAUA4Jatkuva silmukkaAvoauto51 "50 "12 x 50 "€935.98
MAGLINER GMK81UAE Cabriolet käsitrukki | CT2BCW 69ZL63 GMK81 UAE-Avoauto---€595.56
MAGLINER GMK16UAE Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCX 59UY86 GMK16 UAE-Avoauto---€585.76
MAGLINER GMK16UAB Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Avoauto---€462.91
MAGLINER GMK16UAC Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Avoauto---€564.80
MAGLINER GMK16UA3 Cabriolet käsitrukki, 18 tuumaa x 7 1/2 tuumaa, 38 tuumaa x 12 tuumaa x 10 1/2 tuumaa, kumia | CT2BDA 60MK60 GMK16UA3-Avoauto---€515.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER GMK16UA4 Cabriolet käsitrukki 1000 Lb. 51x23
€544.20 / yksikkö