MAG-MATE PNL2500 -nostomagneetti 2500 Lb Kapasiteetti 12-5 / 8 tuuman kokonaispituus | AC3PEJ 2VCA4

MAG-MATE PNL2500 nostomagneetti 2500 Lb Kapasiteetti 12-5/8 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3PEJ Malli: PNL2500Ristiviite: 2VCA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,595.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus4-3 / 4 "
Vakuuden aukon leveys3-3 / 4 "
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta
kahvan pituus10.125 "
Magneetin korkeus6.5 "
Magneetin pituus10.625 "
Magneettimateriaalineodyymi
Magneetin leveys7.125 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.180-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti2500 lb
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus12.625 "
kokonaisleveys7.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (Virtakytkimen lukitseminen)
    • Maks. Nimellinen pyöreä kapasiteetti (1250 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MAG-MATE CL0400 nostomagneetti 400 lb Kapasiteetti 7-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€868.86
MAG-MATE CL1000 nostomagneetti 1000 lb Kapasiteetti 10-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "€1,122.31
MAG-MATE CL1500 nostomagneetti 1500 lb Kapasiteetti 14-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,425.34
MAG-MATE CL2200 -nostomagneetti 2200 paunaa, koko 15 tuumaa | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,707.50
MAG-MATE CL3000 -nostomagneetti 3000 lb Kapasiteetti 19-1 / 4 tuumaa Kokonaispituus | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,645.65
MAG-MATE PNL0250 nostomagneetti, 250 lb Kapasiteetti 5" kokonaispituus | AC3PEF 2VCA1 PNL 02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€417.69
MAG-MATE PNL0800 nostomagneetti 800 lb Kapasiteetti 7-7/8" kokonaispituus | AC3PEG 2VCA2 PNL 08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€1,045.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PNL2500 nostomagneetti 2500 Lb Kapasiteetti 12-5/8 tuumaa kokonaispituus
€2,595.40 / yksikkö