MAG-MATE PNL0800 nostomagneetti 800 lb Kapasiteetti 7-7 / 8 kokonaispituus | AC3PEG 2VCA2

MAG-MATE PNL0800 nostomagneetti 800 lb Kapasiteetti 7-7/8" kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3PEG Malli: PNL0800Ristiviite: 2VCA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus2-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-3 / 4 "
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta
kahvan pituus6.875 "
Magneetin korkeus3.875 "
Magneetin pituus6.375 "
Magneettimateriaalineodyymi
Magneetin leveys3.625 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.180-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti800 lb
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus7.875 "
kokonaisleveys3.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Mag-Mate PNL0800 pysyvä nostomagneetti on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen sekä tasaisilla että pyöreillä pinnoilla.

Ominaisuudet:

  • Sen mukana tulee lukituskahva on/off-toiminnolla, joka estää nostettavan osan pinnan vahingoittumisen ja eliminoi putoamisen pelon sähkökatkon sattuessa.
  • Lukitusominaisuus estää myös kahvan törmäyksen osittain "ON"-asentoon, mikä eliminoi väärän merkin siitä, että magneetti pysyy turvallisesti.
  • Tämän 800 lb:n magneetin suunnittelukerroin on 3:1 ja se soveltuu teräslevyjen, -lohkojen ja -säiliöiden käsittelyyn.
  • Se on valmistettu neodyymistä, joka tarjoaa vahvimmat magneettiset ominaisuudet ja kyvyn kestää jopa 180 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B30.20

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on RFID?

V. Tässä nostomagneetissa on sisäänrakennettu RFID (Radio Frequency Identification) -siru, jota käytetään jokaisen ainutlaatuisen magneetin tunnistamiseen ja sen tallennetut asiakirjat kaikista aiemmin suoritetuista huolloista ja/tai ajoitetuista kalibroinneista.

K. Mikä on suunnittelutekijä?

A. Suunnittelukerroin määritellään materiaalin tai laitteen murtolujuuden ja todellisen käyttöjännityksen tai aiottuun turvalliseen kuormaan suhteeksi.

K. Kuinka käyttää tämän magneetin lukitusjärjestelmää?

A. Vedä kahvasta vapauttaaksesi lukitustappi, käännä sitten kahvaa haluttuun asentoon ja nosta/vapauta kuorma.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MAG-MATE CL0400 nostomagneetti 400 lb Kapasiteetti 7-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€868.86
MAG-MATE CL1000 nostomagneetti 1000 lb Kapasiteetti 10-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "€1,122.31
MAG-MATE CL1500 nostomagneetti 1500 lb Kapasiteetti 14-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,425.34
MAG-MATE CL2200 -nostomagneetti 2200 paunaa, koko 15 tuumaa | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,707.50
MAG-MATE CL3000 -nostomagneetti 3000 lb Kapasiteetti 19-1 / 4 tuumaa Kokonaispituus | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,645.65
MAG-MATE PNL0250 nostomagneetti, 250 lb Kapasiteetti 5" kokonaispituus | AC3PEF 2VCA1 PNL 02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€417.69
MAG-MATE PNL1600 nostomagneetti 1600 lb Kapasiteetti 10-3/4" kokonaispituus | AC3PEH 2VCA3 PNL 16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,869.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE PNL0800 nostomagneetti 800 lb Kapasiteetti 7-7/8" kokonaispituus
€1,045.47 / yksikkö