MAG-MATE CL1000 nostomagneetti 1000 lb Kapasiteetti 10-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXQ 2RUZ7

MAG-MATE CL1000 nostomagneetti 1000 Lb Kapasiteetti 10-3/4 tuumaa kokonaispituus

Tuote: AC3DXQ Malli: CL1000Ristiviite: 2RUZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus2-7 / 8 "
Vakuuden aukon leveys3"
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta
kahvan pituus16 "
Magneetin korkeus2.5 "
Magneetin pituus7"
MagneettimateriaaliKeraaminen
Magneetin leveys6.5 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.300-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti1000 lb
Kokonaiskorkeus6.75 "
Kokonaispituus10.75 "
kokonaisleveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (ei-rullaava telakamera)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MAG-MATE CL0400 nostomagneetti 400 lb Kapasiteetti 7-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€745.83
MAG-MATE CL1500 nostomagneetti 1500 lb Kapasiteetti 14-3 / 4 tuumaa kokonaispituus | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,379.82
MAG-MATE CL2200 -nostomagneetti 2200 paunaa, koko 15 tuumaa | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,572.89
MAG-MATE CL3000 -nostomagneetti 3000 lb Kapasiteetti 19-1 / 4 tuumaa Kokonaispituus | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,442.59
MAG-MATE PNL0250 nostomagneetti, 250 lb Kapasiteetti 5" kokonaispituus | AC3PEF 2VCA1 PNL 02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€358.55
MAG-MATE PNL0800 nostomagneetti 800 lb Kapasiteetti 7-7/8" kokonaispituus | AC3PEG 2VCA2 PNL 08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€961.00
MAG-MATE PNL1600 nostomagneetti 1600 lb Kapasiteetti 10-3/4" kokonaispituus | AC3PEH 2VCA3 PNL 16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,803.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE CL1000 nostomagneetti 1000 Lb Kapasiteetti 10-3/4 tuumaa kokonaispituus