MAG-MATE Nostomagneetit


Suodattaa
alaviitteet: Maks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta
TyyliMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
PNL 0250
5.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€358.55
A
PNL 1600
6.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,803.43
A
PNL 0800
6.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€961.00
B
PNL 2500
10.125 "6.5 "10.625 "7.125 "8.88 "12.625 "7.125 "€2,488.20
C
BL0400
12 "1.625 "3.375 "4.5 "5.5 "7.5 "6.5 "€584.17
D
BL1500
12 "1.625 "10.75 "4.5 "5.5 "14.5 "6.5 "€1,048.61
E
BL1000
12 "1.625 "6.5 "4.5 "5.5 "11 "6.5 "€838.45
F
CL1500
16 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,379.82
G
CL0400
16 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€745.83
G
CL1000
16 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
Tarjouspyyntö
G
CL2200
16 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,572.89
G
CL3000
16 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,442.59
B
PNL 5000
16.75 "8.375 "14.875 "9.25 "18 "16.5 "9.25 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?