MADISON U5098-D024-019 Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy | CR9ZMX 61HL58

MADISON U5098-D024-019 Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy

Varastossa
Tuote: CR9ZMX Model: U5098-D024-019Ristiviite: 61HL58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,450.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON U5098-D024-019 Ultrasonic Sensor, 2 G Thread, 0.8 ft to 19 ft, 20 to 30 V DC, +/-2% of Range Accuracy
€1,450.05 / yksikkö