HONEYWELL Sähkötoimilaitteet


Suodattaa
Tehoarvo: 13W
TyyliMalliKevään paluuYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
ML6174B2019
--------€267.16
B
MS8120F1002
--------€773.46
C
MS8110A1206
--------€526.23
D
MN6105A1201
--------€291.18
C
MS8110A1008
--------€420.08
C
MS8120A1007
--------€556.38
E
MS7520A2205
--------€834.95
F
MS7505W2030
--------€564.09
G
MN7510A2001
--------€372.54
C
MS4110A1002
--------€499.07
H
M7415B1004
--------€767.60
I
MS7510A2206
--40 - 140° F2 15 / 16 "SPDT-88 tuumaa lbs.24V AC / DC3.94 "€657.77
J
M8405A1006
--------€773.94
K
MS4105A1030
--------€444.98
K
MS7505A2030
--------€497.15
E
MS7520H2208
--------€852.93
H
M7415A1006
--------€674.77
L
M4185B1058
--------€2,837.68
M
MS8109F1010
--------€637.81
N
M8185D1006
--------€2,335.70
O
M4185B1009
--------€2,370.81
P
MN7220A2205
Ei-5 - 140 astetta F3.625 "-95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz175 tuumaa - lb24 VAC3 15 / 16 "€637.68
Q
M7284C1000
Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "2 SPDT30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€2,264.43
P
MN7505A2001
Ei-5 - 140 astetta F2.437 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.593€286.51
R
M7284A1004
Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "-30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€1,967.15
S
MN6105A1011
Ei-5 - 140 astetta F2.5 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.5 "€179.22
T
MS4110A1200
Kyllä-40 - 140° F2 15 / 16 "2 SPDT-88 tuumaa lbs.100 V - 240 V AC3.94 "€586.15
U
MS8120A1205
Kyllä-40 - 140 astetta F2-15 / 16 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb24 VAC/DC3 15 / 16 "€665.31
V
MS8105A1030
Kyllä-22 - 149 astetta F3.156 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 25 s Kevään paluu44 tuumaa - lb24 VAC/DC3 55 / 84 "€355.94
W
MS7510H2209
Kyllä-5 - 140 astetta F2-15 / 16 "SPDT90 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu88 tuumaa - lb24 VAC/DC3 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
X
MS7520W2007
Kyllä-40 - 140 astetta F3"Moduloiva / kelluva90 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb24 VAC4"€749.45
U
MS4120A1209
Kyllä-40 - 140 astetta F2-15 / 16 "2 SPDT45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76
U
MS4120A1001
Kyllä-40 - 140 astetta F2-15 / 16 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb100-240 VAC3 15 / 16 "€649.43
V
MS8105A1130
Kyllä-22 - 149 astetta F3.156 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 25 s Kevään paluu44 tuumaa - lb24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
Y
MS8120F1200
Kyllä-40 - 130 astetta F3"2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu175 tuumaa - lb24 VAC4"€827.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?