Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECV1 Antistaattinen pöytämatto Vihreä 0.065 tuuman paksu | AD7FPK

APPROVED VENDOR 4ECV1 Antistaattinen pöytämatto vihreä 0.065 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AD7FPK Malli: 4ECV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattinen pöytämatto, vihreä
Ulottuvuus2 x 4 Ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECU9 Antistaattinen pöytämatto Vihreä 0.138 tuuman paksu | AD7FPJ 4 ecua9€124.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECV1 Antistaattinen pöytämatto vihreä 0.065 tuumaa paksu
€73.34 / yksikkö