A B Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyolefiini , Pyörän tyyppi: 2 jäykkä, 2 kääntyvä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Syvyys: 66.75 " , Rummun koko: 55 gal. , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: polyolefiini , Etupyörän leveys: 1.25 " , Kahvan korkeus: 22 1 / 4 " , Kahvan pituus: 40 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 26.75 " Sisältää: Kahva , Pituus: 66.75 " , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Kaksoisrullien lukumäärä: 4 , Takapyörän materiaali: polyolefiini , Takapyörän leveys: 1.38 " , Käytettävä pituus: 30 3 / 4 " , Leveys: 18.88 "