APPLETON ELECTRIC 1-napainen keinuvipukytkin


Suodattaa
Rungon materiaali: Takorauta , Syvyys: 4.69 " , Korkeus: 4.63 " , navan koko: 1" , Keskustyyli: Umpikuja , Asennus: Reikien / napojen kiinnitys , NEMA-luokitus: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Ryhmät: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Operaattorin tyyppi: Keinuvipu , Jännite: 120 - 277 VAC , Leveys: 3"
TyyliMalliAmpeeriaHPHinta (ei alv)
A
EDS110F1
201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC€637.89
A
EDS110F13
302 HP @ 120/240 VAC€631.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?