Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP35FP15N20FT nestemäinen anturi vedenpitävä säädettävä 4 tuuman | AE8TBB 6FDJ3

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP35FP15N20FT nestemäinen anturi vedenpitävä säädettävä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8TBB Malli: PHP35FP15N20FTRistiviite: 6FDJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen anturi
MateriaaliPolykarbonaattilaippa, NEMA 4X polykarbonaattikotelo
Koettimien määrä5
Koettimen pituudet20 Ft
Koettimen materiaaliNeopreeni
Prosessiliitäntä4 "150lb polykarbonaattilaippa
TyyppiTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mittapää säädettävissä 20 jalkaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKoettimen materiaaliProsessiliitäntäHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP31EP15T12 "Nesteanturi Vedenpitävä 12 tuuman 3 tuuman laippa | AE8NNL 6EJR8 PHP31EP15T12 "NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150lb polykarbonaattilaippa€312.95
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS31ES15T12" nesteanturi, vedenpitävä 12 tuuman 3 tuuman laippa | AE8NNM 6EJR9 PHS31ES15T12 "NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa€476.00
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP32EP15T12" 24" nesteanturi, vedenpitävä 12 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNN 6EJT0 PHP32EP15T12 "24"NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150lb polykarbonaattilaippa€430.20
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS32ES15T12" 24" nesteanturi Vedenpitävä 12 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNP 6EJT1 PHS32ES15T12 "24"NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa€594.38
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP33EP15T12" 18" 24" nesteanturi, vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNQ 6EJT2 PHP33EP15T12" 18" 24"NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150lb polykarbonaattilaippa€568.06
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS33ES15T12" 18" 24" nesteanturi, vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNR 6EJT3 PHS33ES15T12" 18" 24"NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa€726.53
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP34FP15T12" 18" 24" 36" nesteanturi Vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 4 tuumaa | AE8NNT 6EJT4 PHP34FP15T12 "18" 24 "36"NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE4 "150lb polykarbonaattilaippa€775.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP35FP15N20FT nestemäinen anturi vedenpitävä säädettävä 4 tuumaa
€617.16 / yksikkö