LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Suodattaa

testausvälineet

LVI ja jäähdytys

avokkaat

testausvälineet Suodattaa

Paineen ja tyhjiön mittausKatso kaikki

  • Digitaaliset painemittarit lähettimillä

    USDA- / TPV-yhteensopivat, kosteutta kestävät painemittarit lähettimillä, joissa on muovikotelo ja SS-kostutettu materiaali; ihanteellinen elintarvikkeiden jalostukseen ja lääkealan sovelluksiin. 5-numeroinen LCD-näyttö ja tarkkuus 0.25%

  • Nestetason lähettimen näytöt

    Sisältää tason / lähettimen ohjaimen LCD-näytön vaihtoehdoilla näytön numeroina; toimivat 120/240 VAC -jännitteellä. Sisältää myös maidon pastörointitestausanturit, joiden käyttölämpötilat vaihtelevat -20-120 astetta Fahrenheit-astetta

  • Paine- ja / tai tyhjiöanturit

    3A- / USDA-sertifioidut saniteettipainelähettimet valinnaisella digitaalisella lukulaitteella, joita käytetään mittaamaan jopa 1000 psi: n paineita. Laajasti käytetty meijeri-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, ja siinä on erittäin kiillotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta ja sähköhiottu Tri-Clamp-kalvo

Lämpötilan ja kosteuden mittausKatso kaikki

  • Lämpötila- ja kosteusanturit

    Saniteettilämpötilalähettimet, joita käytetään mittaamaan lämpötiloja välillä 0-1000 Fahrenheit-astetta muuntamalla RTD-signaalit jatkuviksi lähtösignaaleiksi. Mukana NEMA 4X -luokitettu kotelo, 304 SS-kotelo / anturi ja vasteaika 500 ms

Tietoja LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.:stä

Lumenite Control Technology Inc. on johtava jatkuvan tason lähettimien, johtavuuden tason säätimien, sanitaaristen / teollisten anturikokoonpanojen toimittaja, pastöroinnin testausjärjestelmät, ajastuksen säätimet sekä paineen ja lämpötilan mittauslaitteet. Esikalibroitu saniteettilämpötilan lähettimet Lumenite Control Technology on suunniteltu muuntamaan termoelementti tai RTD-signaali jatkuvaksi 4-20 mA: n lähtösignaaliksi lämpötilan etämittaussovelluksia varten. Niissä on 3-johdininen RTD-anturitulo, ajautumaton digitaalinen linearisointi, NEMA 4x -kotelo ja 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo ja anturi, ja ne voivat mitata lämpötiloja välillä 0-1000 Fahrenheit-astetta. Yritys tarjoaa myös oktaalipistorasiaan asennettavia tasonsäätimiä / antureita, jotka soveltuvat täyttö- / tyhjennystoimintoihin ja yhden pisteen ON / OFF-kytkinsovelluksiin. Nämä Lumenite-tason säätimet koostuvat yhdestä releestä, jossa on joukko kuivia koskettimia, ja niitä on saatavana 24, 120 ja 240 VAC: n muunnoksina.

Yksinomaiset tuotemerkit