GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Miinaruiskutusletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa keltainen


Suodattaa
Väri: Keltainen , Kannen materiaali: Buna-N-vinyyli , Letkun pituus: 50ft. , Pituus: 50ft. , Max. Paine: 1000 psi , Vahvistus: Yksilankainen punos , Temp. Alue: 0 - 200 F , Putken materiaali: Synteettinen nitriilikumi , Tyyppi: Pääosa
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
1ZLV7
1"1-29 / 64 "1"1-29 / 64 "€498.28
B
1ZLV8
1-1 / 2 "2"1.5 "2"€1,102.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?