HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuaalinen moottorikytkin, vaihtokytkin


Suodattaa
Rakentaminen: Valmistettu , HP @ 1 Phase - 120 V: 2 , HP @ 3 Phase - 460 V: 25 , HP @ 3 Phase - 575 V: 40 , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Jännite: 600 VAC , Asennustyyli: Ruuvi , Ohjausvalo: Ei , Aloitustyyppi: NEMA-tyyli , Jännitteen luokitus: 600 VAC , Johdon koko: # 10 AWG
TyyliMallieräHP @ 3 -vaihe - 230 VVahvistimet ACNykyinen arvosteluHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VPituusMaks. HPHinta (ei alv)
A
HBL13R23D
Suljettu irtikytkin7.53030 A7.5155.42 "20€248.81
B
HBL13R22D
Suljettu irtikytkin-3030 A--5.42 "15€169.06
C
HBL7882D
Manuaalinen moottorikytkin-8585 A---20€243.23
D
HBL1379D
Manuaalinen moottorikytkin7.53030 A7.5-4.52 "15€286.58
E
HBL7810D
Manuaalinen moottorikytkin-3030 A---20€204.19
F
HBL7852D
Manuaalinen moottorikytkin-5050 A---15€180.31
G
HBL1372D
Manuaalinen moottorikytkin-3030 A--4.52 "20€139.39
C
HBL7883D
Manuaalinen moottorikytkin108585 A1025-40€294.55
H
HBL7853D
Manuaalinen moottorikytkin7.55050 A7.5--25€253.73
I
HBL7843D
Manuaalinen moottorikytkin7.54040 A7.5--20€292.74
J
HBL7863D
Manuaalinen moottorikytkin106060 A10--30€329.94
K
HBL1389D
Manuaalinen moottorikytkin7.53030 A7.5154.52 "20€267.50
L
HBL7862D
Manuaalinen moottorikytkin-6060 A---20€274.16
I
HBL7842D
Manuaalinen moottorikytkin-4040 A---15€172.54
K
HBL1392D
Manuaalinen moottorikytkin-3030 A--4.52 "15€122.51
M
HBL7832D
Manuaalinen moottorikytkin-3030 A---15€98.57

Manuaalinen moottorikytkin, vaihtokytkin

Hubbell Wiring Device-Kellems manuaalisia moottorikytkimiä käytetään puhaltimissa, pumpuissa, kuljettimissa ja sähkökoneissa yksi- ja kolmivaiheisten vaihtovirtamoottoreiden On/Off-ohjaukseen. Niissä on lämpökovettuva runkorakenne, joka kestää sähkökaaren seurantaa ja kestää -40 - 75 asteen lämpötiloja. Ne on integroitu turvallisuuden takaamiseksi valinnaisilla sivusuojaimilla, ja niitä on saatavana 30, 40, 50, 60 ja 85 A virtaluokituksena.
Raptor Supplies tarjoaa myös manuaaliset moottorikytkimet tarjoaa pinta-asennuksen hallinnan helppoa käyttöä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?