LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS33ES15T12 18 24 Liquid Probe Waterproof 12 18 24 Inch 3 In | AE8NNR 6EJT3

LUMENITE CONTROL CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS33ES15T12 "18" 24 "nestesondi vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8NNR Malli: PHS33ES15T12" 18" 24"Ristiviite: 6EJT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€726.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen anturi
MateriaaliNEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo
Koettimien määrä3
Koettimen pituudet12 ", 18", 24 "
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs ja PTFE
Prosessiliitäntä3 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa
TyyppiTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vesitiivis koetin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKoettimen materiaaliProsessiliitäntäHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP31EP15T12 "Nesteanturi Vedenpitävä 12 tuuman 3 tuuman laippa | AE8NNL 6EJR8 PHP31EP15T12 "NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150lb polykarbonaattilaippa€312.95
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS31ES15T12" nesteanturi, vedenpitävä 12 tuuman 3 tuuman laippa | AE8NNM 6EJR9 PHS31ES15T12 "NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa€476.00
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP32EP15T12" 24" nesteanturi, vedenpitävä 12 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNN 6EJT0 PHP32EP15T12 "24"NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150lb polykarbonaattilaippa€430.20
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS32ES15T12" 24" nesteanturi Vedenpitävä 12 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNP 6EJT1 PHS32ES15T12 "24"NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa€594.38
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP33EP15T12" 18" 24" nesteanturi, vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 3 tuumaa | AE8NNQ 6EJT2 PHP33EP15T12" 18" 24"NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE3 "150lb polykarbonaattilaippa€568.06
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP34FP15T12" 18" 24" 36" nesteanturi Vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 4 tuumaa | AE8NNT 6EJT4 PHP34FP15T12 "18" 24 "36"NEMA 4X polykarbonaattikotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE4 "150lb polykarbonaattilaippa€775.02
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS34FS15T12" 18" 24" 36" nesteanturi Vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 4 tuumaa | AE8TBA 6FDJ2 PHS34FS15T12 "18" 24 "36"NEMA 4X ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo304 Ruostumaton teräs ja PTFE4 "150 lb ruostumatonta terästä oleva laippa€993.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS33ES15T12 "18" 24 "nestesondi vedenpitävä 12 18 24 tuumaa 3 tuumaa
€726.53 / yksikkö