LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C1-1/2-48 Sanitary Jatkuva tasonlähetin | AF7CKM 20UR94

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C1-1 / 2-48 "Jatkuva saniteettilähetin

Varastossa
Tuote: AF7CKM Model: MLST-4220-C1-1/2-48"Ristiviite: 20UR94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,184.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva saniteettilähetin
KotelointiluokkaNEMA 4X
Asennus1-1 / 2 "Tri-Clamp
Varren pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9032896060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-24" saniteettinen jatkuva tasolähetin | AF7CKD 20UR86 MLST-4220-C2-24 "24 "€2,308.35
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-36 "jatkuva saniteettitason lähetin | AF7CKE 20UR87 MLST-4220-C2-36 "36 "€2,136.57
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-48 "jatkuva saniteettitason lähetin | AF7CKF 20UR88 MLST-4220-C2-48 "48 "€2,308.35
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C1-1/2-24" saniteettinen jatkuva tasolähetin | AF7CKK 20UR92 MLST-4220-C1-1/2-24"24 "€2,308.35
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C1-1 / 2-36 "Jatkuva saniteettilähetin | AF7CKL 20UR93 MLST-4220-C1-1/2-36"36 "€2,308.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C1-1 / 2-48 "Jatkuva saniteettilähetin
€2,184.14 / yksikkö