LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w | AF2TKF

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Ballast Metal Halide 1500w

Varastossa
Tuote: AF2TKF Malli: 6XPW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM48
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteKoettimen käynnistys
Korkeus4.25 "
Hz60
Tulojännite480
Syöttö watteina1623
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti1500
Pituus6"
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 480 V3.3
LämpösuojausEi
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.175
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LeveysKorkeusTulojänniteSyöttö watteinaHinta
LUMAPRO 4CRH3 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 320 lampun wattia | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulssikäynnistys-20-astetta F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core / Coil Painolastisarja 350 Lamppu wattia | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulssikäynnistys-20-astetta F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 400 lampun wattia | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulssikäynnistys-20-astetta F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 250 lampun wattia AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulssikäynnistys-20-astetta F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 320 lampun wattia | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulssikäynnistys-20-astetta F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
LUMAPRO 4CRH9 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 50 lampun wattia | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Ydin ja kela-40-astetta F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€125.02
LUMAPRO 4CRJ2 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 150 lampun wattia | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulssikäynnistys-20-astetta F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Ballast Metal Halide 1500w
€430.43 / yksikkö