Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4CRH9 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 50 lampun wattia | AD6ZAM

LUMAPRO 4CRH9 Hid Core/coil -liitäntälaitesarja, 50 wattia lamppua

Varastossa
Tuote: AD6ZAM Malli: 4CRH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiS68
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus2 13 / 16 "
Hz60
Tulojännite120 / 208 / 240 / 277
Syöttö watteina65
EristysluokkaH
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti50
Pituus3 15 / 16 "
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V0.7
Käyntivahvistimet @ 208 V0.4
Käyntivahvistimet @ 240 V0.3
Käyntivahvistimet @ 277 V0.3
LämpösuojausEi
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LeveysKorkeusTulojänniteSyöttö watteinaHinta
LUMAPRO 4CRH3 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 320 lampun wattia | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulssikäynnistys-20-astetta F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core / Coil Painolastisarja 350 Lamppu wattia | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulssikäynnistys-20-astetta F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 400 lampun wattia | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulssikäynnistys-20-astetta F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 250 lampun wattia AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulssikäynnistys-20-astetta F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 320 lampun wattia | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulssikäynnistys-20-astetta F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
LUMAPRO 4CRJ2 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 150 lampun wattia | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulssikäynnistys-20-astetta F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00
LUMAPRO 4CRJ3 Hid Core/coil Painolastisarja 250 Lamppu wattia | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Koettimen käynnistys-20-astetta F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277286€156.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4CRH9 Hid Core/coil -liitäntälaitesarja, 50 wattia lamppua
€125.02 / yksikkö