Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6EKP7 -objektiivi 2 x 17, käyttö AE8XAE |: n kanssa AE8NUV

LUMAPRO 6EKP7 vaihtolinssi 2 x 17 Käytä AE8XAE:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE8NUV Malli: 6EKP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
Korkeus2.25 "
Pituus26.32 "
TyyppiPolykarbonaatti 2x17
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattilinssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
LUMAPRO 6EKP9 -objektiivi 1 x 32 Käytä AE8XAG |: n kanssa AE8NUX 6 SEK50 "Polykarbonaatti 1x324"€2.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6EKP7 vaihtolinssi 2 x 17 Käytä AE8XAE:n kanssa
€1.06 / yksikkö