Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6EKP9 -objektiivi 1 x 32 Käytä AE8XAG |: n kanssa AE8NUX

LUMAPRO 6EKP9 vaihtolinssi 1 x 32 Käytä AE8XAG:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE8NUX Malli: 6EKP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
Korkeus2.25 "
Pituus50 "
TyyppiPolykarbonaatti 1x32
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattilinssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
LUMAPRO 6EKP7 -objektiivi 2 x 17, käyttö AE8XAE |: n kanssa AE8NUV 6 SEK26.32 "Polykarbonaatti 2x176.25 "€1.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6EKP9 vaihtolinssi 1 x 32 Käytä AE8XAG:n kanssa
€2.74 / yksikkö