A B Assembly: VAIN F1 , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: DP , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehys: 215TZ , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Kehyksen koko: 184TZ , Hz: 60 , Eristysluokka: F , kW: 7.50 , Moottorin tyyppi: Puhaltimen / tuulettimen moottori , Asennus: Jäykkä , Asennustyyppi: JÄYKKÄ , NEMA Design: L , Suuntautuminen: Vaakasuora , Kokonaispituus: 16.7200 , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 1800 , Akselin halkaisija: 1.1250 , Standardit ja hyväksynnät: UL
Toimintamekanismi
- Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
- Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.
Ominaisuudet
- Marathon-keskipakopuhallinmoottoreissa on pysyvästi voideltu kuulalaakeri, joka on mekaanisesti lukittu akselin päähän moottorin kitkan vähentämiseksi.
- Niissä on teräksiset kehykset rakenteellista jäykkyyttä varten, ja ne toimitetaan jäykällä asennusalustalla.
- Nämä yksiköt on varustettu avoimella TEFC-tipunkestävällä kotelolla, jotta jäähdytysilma pääsee virtaamaan moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
- Nämä 1-vaiheiset yksiköt, joissa on korkea käynnistysmomentti, mahdollistavat tehokkaan virransyötön jatkuvalla käytöllä ja hiljaisella toiminnalla.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?
- 1-vaihemoottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
- 2-vaihemoottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
- 3-vaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.
Estävätkö nämä moottorit ylikuormituksia?
Kyllä, näissä Marathon-keskipakotuulettimen moottoreissa on automaattinen palautus lämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.
Kuinka valita avoimen ja tippumisen estävän kotelomoottorin välillä?
Avokaapin moottorit sopivat kohteisiin, joissa ilmanvaihto on vähäinen. Niiden avoin rakenne varmistaa, että ilma kiertää vapaasti moottorin läpi. Toisaalta avoimet tippatiiviit kotelot tarjoavat tuuletuksen ja estävät nestepisaroiden pääsyn moottorin koteloon.