Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 5DTP7 -lamppu 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM

LUMAPRO 5DTP7 pienoislamppu 790 25w T2 3/4 14v

Varastossa
Tuote: AE3KGM Malli: 5DTP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base Type2-napainen (G4)
Alkuperäinen lumenia450
Lampun muotoT2 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.24 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero790
Jännite14
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U515 Pienoislamppu 24na T2 3/4 14v - Pakkaus 2 | AB6JUX 21U5151500 hr.Lasikiila W2.1-0.86 "Automotive24NA32€4.11
LUMAPRO 2FLP8 -lamppu 24na 3w T2 3/4 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VHQ 2FLP81500 hr.Kiila200.81 "Yleinen tarkoitus24NA310€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5DTP7 pienoislamppu 790 25w T2 3/4 14v
€12.27 / yksikkö