BUSSMANN Brittiläinen ja IEC-sulakkeet: Sarja CIF21


Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Vartalo tyyli: Pultti kiinni , Halkaisija: 7 / 16 " , Elementti: Dual , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 200 kA 600 VAC: lla, 200 kA 250 VDC: llä , Pituus: 2.156 " , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Aikaviive , Jännitteen luokitus: 600VAC / 250VDC
TyyliMalliSulakevahvistimetHinta (ei alv)
A
15 CIF21
15€35.90
B
20 CIF21
20€39.38
C
30 CIF21
30€28.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?