Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLP8 -lamppu 24na 3w T2 3/4 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VHQ

LUMAPRO 2FLP8 pienoislamppu 24na 3w T2 3/4 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VHQ Malli: 2FLP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty24mA
Alkuperäinen lumenia20
Lampun muotoT2 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriKeltainen
Maks. Kokonaispituus0.81 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero24NA
Jännite14
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U515 Pienoislamppu 24na T2 3/4 14v - Pakkaus 2 | AB6JUX 21U5151500 hr.Lasikiila W2.1-0.86 "Automotive24NA32€4.11
LUMAPRO 5DTP7 -lamppu 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM 5DTP7200 hr.2-napainen (G4)4501.24 "Yleinen tarkoitus790251€12.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLP8 pienoislamppu 24na 3w T2 3/4 14v - 10 kpl pakkaus
€18.76 /pakkaus