LUMAPRO 1E514 ​​hihaturvallisuus 96 tuumaa keltainen | AA9NDC

LUMAPRO 1E514 Sleeve Safety 96 tuumaa keltainen

Tuote: AA9NDC Malli: 1E514
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 48 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä48
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus96 "
TyyppiT8-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)266.7
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (keltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräTyyppiHinta
LUMAPRO 1E512 Hihaturva 96 tuumaa punainen | AA9NDB 1E51248T8-lamput€19.04
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 1E516 hihaturvallisuus 96 tuumaa kirkas | AA9NDD 1E51648T8-lamput€12.56
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4VC51 hihaturvallisuus 96 tuumaa punainen | AD9VDU 4 VC5124T12-lamput€23.47
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4VC52 Sleeve Safety 96 tuuman keltainen | AD9VDV 4 VC5224T12-lamput€21.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1E514 Sleeve Safety 96 tuumaa keltainen
€1.04 / yksikkö