LUMAPRO 4VC51 hihaturvallisuus 96 tuumaa punainen | AD9VDU

LUMAPRO 4VC51 Sleeve Safety 96 tuumaa punainen

Tuote: AD9VDU Malli: 4VC51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä24
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus96 "
TyyppiT12-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)236.22
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (punainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräTyyppiHinta
LUMAPRO 1E512 Hihaturva 96 tuumaa punainen | AA9NDB 1E51248T8-lamput€19.04
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 1E514 ​​hihaturvallisuus 96 tuumaa keltainen | AA9NDC 1E51448T8-lamput€1.04
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 1E516 hihaturvallisuus 96 tuumaa kirkas | AA9NDD 1E51648T8-lamput€12.56
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4VC52 Sleeve Safety 96 tuuman keltainen | AD9VDV 4 VC5224T12-lamput€21.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VC51 Sleeve Safety 96 tuumaa punainen
€23.47 / yksikkö