Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2YKP9 Käsivalaisimen johtokela Led 5w 40ft johto | AC4CFQ

LUMAPRO 2YKP9 käsilampun johto kela Led 5w 40ft johto

Varastossa
Tuote: AC4CFQ Malli: 2YKP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kelan valo
Ampeeria0.027
VäriHarmaa
Johdon väriKeltainen
Johdon pituus40ft.
JohtotyyppiSJT
Mittari / kapellimestari18/2
LuokkaKaupallinen
KahvaSuoraan
Korkeus19 "
Asuminen Dia.2"
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Lampun watti3.2
Pituus19 "
LinssiPolyCarb
Maks. Vahvistimet0.03
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJT
Kelan väriKeltainen
Kelan Dia.2"
Kelan materiaaliMuovi
Vaihtolamput5AE12
Jännite120
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetAmpeeriaJohdon pituusKelan Dia.WattsMittari / kapellimestariKahvaKorkeusHinta
LUMAPRO 2YKP6 -käsilampun johto kela Led 2.5w 25ft johto | AC4CFM 2YKP60.020.02025ft.2"2.518/2Suoraan14 "€148.42
LUMAPRO 2YKR1 -käsivalaisinkelan kela Led 1140w 25ft johto | AC4CFR 2YKR1101025ft.3.5 "516/3Soikea14 "€225.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2YKP9 käsilampun johto kela Led 5w 40ft johto
€192.16 / yksikkö